高機能工業用ガス電磁弁

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22556389 品番HPV-S12-CN03
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

視認性の優れた表示灯、光軸位置は先端よりわずか4mmの位置に配置、2光軸タイプもラインナップし、省スペース、省コストに貢献します。
2光軸タイプではLO/DO切り替えスイッチにより光軸毎に動作モードを設定可能です。冷凍倉庫対応の-25℃を保証。

検出距離(mm)25(固定) 質量(g)約60 保護構造IP64(IEC規格) コード長さ(m)2 接続方式プリワイヤ2m 材質(ケース)PC、ABSアロイ 電源電圧(V)DC 18〜26.4 消費電流(mA)30以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V) 光軸数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする