種類アンプ内蔵型
検出方式反射形
光色赤
ヘッド形状-
保護構造IP67(IEC規格)
電源電圧(V)DC 10.2〜26.4
コード長さ(m)0.3
接続方式プリワイヤコネクタ
質量(g)-
使用温度範囲(℃)-30〜55(氷結、結露しないこと)
保存温度範囲(℃)-40〜70(氷結、結露しないこと)
仕様HP7シリーズ
動作形態ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替
出力形態PNP
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間
制御出力開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ 100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプおよび低温コード付タイプ 50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:2V以下(開閉電流100mA/50mA時)、1.1V以下(開閉電流10mA未満)
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)
耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回
耐振動複振幅1.5mm、周波数10〜55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
表示灯出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯
消費電流(mA)14以下
指向角(°)-
応答時間1msec
検出距離0.5m
標準検出物体(mm)200×200 90%反射紙
光源赤色4元素(波長約645nm)
保護回路電源投入時誤動作防止(60ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
検出距離(m)0.5
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:10000以下、太陽光:40000以下、周囲光入射角15°以上
感度調整操作ボタン
干渉防止機能反射形、リフレクタ形、透明体検出用リフレクタ形は2台まで、透過形は異周波により2台、透過形相互干渉防止、フィルタ(赤色用)使用時2台、異周波+透過形相互干渉防止フィルタ(赤色用)では4台まで
応差20%以下(定格検出距離にて)
使用湿度範囲(%RH)35〜85(氷結、結露しないこと)