曜日別特売
HP7-A41 光電センサ HP7シリーズ azbil(旧:山武) 22556924

光電センサ HP7シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個検出方式反射形検出距離-注文コード22556924品番HP7-A41
参考基準価格(税別)¥8,790販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。
金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。
検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。

種類アンプ内蔵型検出方式反射形光色ヘッド形状-保護構造IP67(IEC規格)電源電圧(V)DC 10.2~26.4コード長さ(m)-接続方式プリワイヤ質量(g)-使用温度範囲(℃)-保存温度範囲(℃)-仕様HP7シリーズ動作形態-出力形態-耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間制御出力-絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)表示灯-消費電流(mA)32以下指向角(°)-応答時間-検出距離-標準検出物体(mm)-光源-保護回路-検出距離(m)30使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:10000以下、太陽光:40000以下、周囲光入射角15°以上感度調整操作ボタン干渉防止機能反射形、リフレクタ形、透明体検出用リフレクタ形は2台まで、透過形は異周波により2台、透過形相互干渉防止、フィルタ(赤色用)使用時2台、異周波+透過形相互干渉防止フィルタ(赤色用)では4台まで応差-使用湿度範囲(%RH)-
関連資料:(3.24MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする