曜日別特売
HP7-A43-L005 光電センサ HP7シリーズ azbil(旧:山武) 22557003

光電センサ HP7シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個検出方式反射形検出距離1m注文コード22557003品番HP7-A43-L005
参考基準価格(税別)¥8,240販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。
金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。
検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。

種類アンプ内蔵型検出方式反射形光色ヘッド形状-保護構造IP67(IEC規格)電源電圧(V)DC 10.2~26.4コード長さ(m)0.5接続方式プリワイヤ質量(g)-使用温度範囲(℃)-30~55(氷結、結露しないこと)保存温度範囲(℃)-40~70(氷結、結露しないこと)仕様HP7シリーズ動作形態ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替出力形態NPN耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間制御出力開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ 100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプおよび低温コード付タイプ 50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:2V以下(開閉電流100mA/50mA時)、1.1V以下(開閉電流10mA未満)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)表示灯出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯消費電流(mA)17以下指向角(°)-応答時間1msec検出距離1m標準検出物体(mm)200×200 90%反射紙光源赤外(波長約860nm)保護回路電源投入時誤動作防止(60ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護検出距離(m)1使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:10000以下、太陽光:40000以下、周囲光入射角15°以上感度調整操作ボタン干渉防止機能反射形、リフレクタ形、透明体検出用リフレクタ形は2台まで、透過形は異周波により2台、透過形相互干渉防止、フィルタ(赤色用)使用時2台、異周波+透過形相互干渉防止フィルタ(赤色用)では4台まで応差20%以下(定格検出距離にて)使用湿度範囲(%RH)35~85(氷結、結露しないこと)
関連資料:(3.24MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする