ツナギ 34880

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22560737 品番 34880
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

ハードワークへの対応に配慮した肩補強布など、ディオテールの随所に角田氏の力強さと精悍さが反映された角田モデルの続服。ハードな現場をはじめ、さまざまな職業にオールマイティーに対応するタフさを備える。
オールシーズン対応
ワンポイントとなるブラックのグログランテープ。
フラップポケットはマジックテープ付き。
脇ポケットはパイピング仕様。
腰部分には通気に優れたストレッチ性の高い腰パワーネット。
簡単に着脱できて便利な機能の楽脱(ラクダ)ファスナーを採用。
右胸にはスマートフォン・携帯電話収納ポケット。
腕のフレキシブルな上げ下げを実現する特殊カッティング・XEカット。
角田ブランドのロゴが付けられた左袖ペン差し。
肩補強布などハードワークに耐えるタフボディ。
動きを助ける背中のノーフォーク。

ブルー サイズ3L 種別長袖ツナギ 胸囲(cm)130 股下(cm)78 ウエスト(cm)107 肩幅(cm)56 袖丈(cm)58 機能ストレッチ、通気性 総丈(cm)164 素材ポリエステル65%・綿35% 生地ツイル 色番40 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)15×17 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする