検出方式透過型
用途フィルムの蛇行計測・フィルムのシート厚み計測。電子部品の異品種混入・ガラス基板の異常判別・ウエハアライメント。
仕様-
タイプセンサヘッド
測定範囲(mm)7
使用温度範囲(℃)0〜50
保護構造IP40(IEC規格)
コード長さ(m)-
接続方式コネクタ
アナログ出力-
電源電圧(V)-
デジタル出力-
測定距離(mm)10〜500
保護回路-
保存温度範囲(℃)-20〜70(氷結しないこと)
通信機能-
耐衝撃(m/s2)9.8(10〜55Hz)X、Y、Z各方向2時間
表示灯(動作表示)出力時オレンジ色点灯
特性温度特性:0.1%F.S./℃
接続台数-
ケーブル種類-
デジタル入力-
使用湿度範囲(%RH)0〜85(結露しないこと)