40010 T100オフィスジャケット 40010 ジーベック 22562584 40010 T100オフィスジャケット 40010 ジーベック 22562584 40010 T100オフィスジャケット 40010 ジーベック 22562584 40010 T100オフィスジャケット 40010 ジーベック 22562584

T100オフィスジャケット 40010

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22562584 品番 40010
参考基準価格(税別)¥40,900 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

2つのスタイルで着まわせるクロのビジネススーツ
ウエストを絞ったスマートシルエットでシックに着こなすクロのスーツスタイル。スカートスタイル・パンツスタイルのほか、ベストの有無でも印象が異なる着回し力も魅了です。
手帳やペン、小物などを内ポケットが付いて収納力もたっぷり。
ジャケットとベストの右サイドポケット内側には便利な印鑑収納ポケットも装備。
生地表面には水や汚れに強い撥水撥油加工が施されて、スーツをガードします。
高耐光加工
難溶融加工
撥水撥油加工
伸縮素材
帯電防止素材

クロ サイズ5 胸囲(cm)86 肩幅(cm)37 袖丈(cm)55 着丈(cm)54.5 アズワン品番64-6624-11 素材ポリエステル100% 生地ポリエステルサージ 色番90 材質(ボタン)樹脂 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする