曜日別特売
40010 T100オフィスジャケット 40010 ジーベック 22562618

 

40010 T100オフィスジャケット 40010 ジーベック 22562618
40010 T100オフィスジャケット 40010 ジーベック 22562618
40010 T100オフィスジャケット 40010 ジーベック 22562618
40010 T100オフィスジャケット 40010 ジーベック 22562618

T100オフィスジャケット 40010

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ11
内容量1着注文コード22562618品番40010
参考基準価格(税別)¥40,900販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

2つのスタイルで着まわせるクロのビジネススーツ
ウエストを絞ったスマートシルエットでシックに着こなすクロのスーツスタイル。スカートスタイル・パンツスタイルのほか、ベストの有無でも印象が異なる着回し力も魅了です。
手帳やペン、小物などを内ポケットが付いて収納力もたっぷり。
ジャケットとベストの右サイドポケット内側には便利な印鑑収納ポケットも装備。
生地表面には水や汚れに強い撥水撥油加工が施されて、スーツをガードします。
高耐光加工
難溶融加工
撥水撥油加工
伸縮素材
帯電防止素材

クロサイズ11胸囲(cm)98肩幅(cm)40袖丈(cm)58着丈(cm)57.5アズワン品番64-6624-06素材ポリエステル100%生地ポリエステルサージ色番90材質(ボタン)樹脂性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする