種類光電センサ(アンプ内蔵型)
検出方式透過型(溝形)
検出距離(mm)25(固定)
ヘッド形状溝
保護構造IP67(IEC規格)
電源電圧(V)DC 18〜26.4(リップル10%以下)
動作形態入光時オン
出力形態NPN/PNPトランジスタ オープンコレクタ
質量(g)-
使用温度範囲(℃)-25〜50
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間
コード長さ(m)5
検出距離25mm(固定)
接続方式プリワイヤ
標準検出物体(mm)不透明体Φ1以上
材質(ケース)PC/ABSアロイ(黒)
制御出力開閉電流:100mA以下(抵抗負荷)、出力耐電圧:26.4V以下、残留電圧:1V以下(開閉電流100mA時)
応答時間動作、復帰とも1ms以下
消費電流(mA)30以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)
保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護
保存温度範囲(℃)-30〜70
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下
投光素子赤外LED
耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回
表示灯電源表示:赤(通電時点灯)、入光表示灯:緑(入光時点灯)
耐振動複振幅1.5mm、周波数10〜55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
光軸数1光軸
使用湿度範囲(%RH)45〜85(結露しないこと)