3/22より値下げ!現場を応援

 

40017 T100オフィススカート 40017 ジーベック 22562943 40017 T100オフィススカート 40017 ジーベック 22562943 40017 T100オフィススカート 40017 ジーベック 22562943 40017 T100オフィススカート 40017 ジーベック 22562943

T100オフィススカート 40017

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22562943 品番 40017
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別) 値下げ
9,998

2つのスタイルで着まわせるクロのビジネススーツ
ウエストを絞ったスマートシルエットでシックに着こなすクロのスーツスタイル。スカートスタイル・パンツスタイルのほか、ベストの有無でも印象が異なる着回し力も魅了です。
生地表面には水や汚れに強い撥水撥油加工が施されて、スーツをガードします。
ウエスト裏には回転を防止するすべり止めテープが付き、着くずれを防止。
高耐光加工
難溶融加工
撥水撥油加工
伸縮素材
帯電防止素材

クロ ウエスト(cm)78 ヒップ(cm)109 サイズ17 スカート丈(cm)56 アズワン品番64-6624-17 素材ポリエステル100% 生地ポリエステルサージ 色番90 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする