40020 トリクシオンオフィスジャケット 40020 ジーベック 22563004 40020 トリクシオンオフィスジャケット 40020 ジーベック 22563004 40020 トリクシオンオフィスジャケット 40020 ジーベック 22563004

トリクシオンオフィスジャケット 40020

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22563004 品番 40020
参考基準価格(税別)¥46,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

オーダー仕立てのような上質のフィット感
上質な質感の新素材をウエストを絞った女性らしいシルエットのオフィススタイルに仕上げています。スカートとパンツの2スタイルで展開。
手帳やペン、小物などを内ポケットが付いて収納力もたっぷり。
ジャケットとベストの右サイドポケット内側には便利な印鑑収納ポケットも装備。
軽量素材
伸縮素材

チャコールグレー サイズ9 胸囲(cm)94 肩幅(cm)39 袖丈(cm)57 着丈(cm)56.5 アズワン品番64-6624-29 素材ポリエステル97%・ナイロン3% 生地トリクシオンチョークストライプ 色番25 材質(ボタン)樹脂 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする