40020 トリクシオンオフィスジャケット 40020 ジーベック 22563022

 

40020 トリクシオンオフィスジャケット 40020 ジーベック 22563022
40020 トリクシオンオフィスジャケット 40020 ジーベック 22563022
40020 トリクシオンオフィスジャケット 40020 ジーベック 22563022

トリクシオンオフィスジャケット 40020

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ13
内容量1着注文コード22563022品番40020
参考基準価格(税別)¥46,400販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

オーダー仕立てのような上質のフィット感
上質な質感の新素材をウエストを絞った女性らしいシルエットのオフィススタイルに仕上げています。スカートとパンツの2スタイルで展開。
手帳やペン、小物などを内ポケットが付いて収納力もたっぷり。
ジャケットとベストの右サイドポケット内側には便利な印鑑収納ポケットも装備。
軽量素材
伸縮素材

チャコールグレーサイズ13胸囲(cm)102肩幅(cm)41袖丈(cm)59着丈(cm)58.5アズワン品番64-6624-23素材ポリエステル97%・ナイロン3%生地トリクシオンチョークストライプ色番25材質(ボタン)樹脂性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする