40024 トリクシオンオフィスパンツ 40024 ジーベック 22563083 40024 トリクシオンオフィスパンツ 40024 ジーベック 22563083 40024 トリクシオンオフィスパンツ 40024 ジーベック 22563083

トリクシオンオフィスパンツ 40024

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22563083 品番 40024
参考基準価格(税別)¥28,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

オーダー仕立てのような上質のフィット感
上質な質感の新素材をウエストを絞った女性らしいシルエットのオフィススタイルに仕上げています。スカートとパンツの2スタイルで展開。
ストレッチ性に優れた素材がヒジやヒザの動きを妨げず、着心地のよさを実感させてくれます。
軽量素材
伸縮素材

チャコールグレー ウエスト(cm)62 股下(cm)86フリー ヒップ(cm)88 サイズ5 素材ポリエステル97%・ナイロン3% 生地トリクシオンチョークストライプ 色番25 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする