40027 トリクシオンオフィススカート 40027 ジーベック 22563318 40027 トリクシオンオフィススカート 40027 ジーベック 22563318 40027 トリクシオンオフィススカート 40027 ジーベック 22563318

トリクシオンオフィススカート 40027

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22563318 品番 40027
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

オーダー仕立てのような上質のフィット感
上質な質感の新素材をウエストを絞った女性らしいシルエットのオフィススタイルに仕上げています。スカートとパンツの2スタイルで展開。
ウエスト裏には回転を防止するすべり止めテープが付き、着くずれを防止。
軽量素材
伸縮素材

チャコールグレー サイズ11 ウエスト(cm)68 ヒップ(cm)99 丈(cm)54 アズワン品番64-6624-30 素材ポリエステル97%・ナイロン3% 生地トリクシオンチョークストライプ 色番25 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする