偏芯パワーペンチ(斜めカットタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード22564063 品番3000SP-200
参考基準価格(税別)¥6,740 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

新形状スラッシュヘッドを採用。斜めにカットした先端形状を利用して、ステープルを挟んで引き抜きます。またネジやナットをガッチリつかんで回しやすい形状になっています。
偏芯テコの原理で従来品より楽に切断可能。樹脂からピアノ線まで切断できます。
強度を保ちながら先端部分を薄くし、軽量化を実現。
便利な簡易圧着機能付。

用途
内線、外線工事、解体作業などでのステップルの引き抜きに。
錆びついてしまったネジや、ドライバーでナメてしまったネジなどの取り外し・締め付けでお困りの方に。
掴む・曲げる・ねじる作業に。
寸法(mm)202 トラスコ品番780-8241 全長(mm)202 質量(g)270 切断能力(Φmm) ピアノ線1.6 切断能力(Φmm) 鉄線3 切断能力(Φmm) 銅線4 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工具の熱処理・表面処理基礎講座
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/readingseries/kouguhyomensyori/
2023-04-12

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする