MPTFE-0.5-1.5 チューブ PTFE製 モノタロウ 22564106

MPTFE-0.5-1.5 チューブ PTFE製 モノタロウ 22564106 MPTFE-0.5-1.5 チューブ PTFE製 モノタロウ 22564106

チューブ PTFE製

(76件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1巻(1m) 内径(Φmm)0.5 外径(Φmm)1.5 注文コード22564106 品番MPTFE-0.5-1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は内径・外径・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。

材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 長さ(m)1 乳白色 用途一般工業用向け 内径(Φmm)0.5 外径(Φmm)1.5 最高使用温度(℃)260°
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、8人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 76
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-26
用途:
3Dプリンタ

Monotaroの継ぎ手と一緒に購入。フィラメントの滑りも問題ありません。1m単位の長さも手配しやすいです。

2025-10-06
用途:
3Dプリンタのフィラメントチューブとして
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

3Dプリンタに附属していたチューブでは長さが足りないために購入。滑りも良く、安価でお勧め出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
22564176
2025-10-15
用途:
自動車のオイル交換
その他業種

今まではシリコンチューブを使用していたがこちらの方が内径が広くて硬さがあるので挿入しやすかったです。

対象商品:
22564142
2025-08-07
用途:
3Dプリンターのフィラメント用配管
その他業種

bambu社の3Dプリンターにおいて、フィラメントを本体につなげるために使用。比較的安価であり、ついで買いに便利だった。
付属のチューブよりも長いため、ドライボックスから直接フィラメントを送り出すのに余裕を持って接続できた。外径4mm内径2mmのチューブは定型的なサイズなので他のボーデン式3Dプリンターでも利用可能かと思われる。

3人が参考にしています
2026-01-13
用途:
3Dプリンター

内径が大きいのでフィラメントの通りが良くなるかと思ったが肉厚が薄いためRがきつい場合チューブこしが入りフィラメントが引っかかってしまう

2025-09-13
用途:
車のメンテナンス

オイルチェンジャーに使用する為に購入しました。適度な硬さがあるので底に付く感覚がわかるので使い良いです。

2025-05-26
用途:
上抜きオイルチェンジャーのチューブに継いだ
サービス業

日産モコMG33Sのオイルレベルゲージは径が細く、所有する上抜きオイルチェンジャー付属の6mmチューブは入らなかった。本品、外径5mmのチューブを継いで上から抜くことに成功。内径が細くなるので付属6mmチューブより時間は掛かるが、チューブには適度な硬度もあり作業性は良い。上抜きとしては満足できる量のオイル交換ができた。

2人が参考にしています
2025-08-29
用途:
工作の素材として
サービス業

カーボンファイバーロッドの保護に使いました。内径/外径がちょうど合うものが見つかってよかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする