東洋アソシエイツ
東洋アソシエイツの バイス/クランプ/ハンドプレス
東洋アソシエイツの バイス
東洋アソシエイツの リードバイス
センタリングスイベルバイス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22564334
品番
48101
参考基準価格(税別)
¥46,200
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
様々な用途にご使用いただけるセンタリングバイスです。
種類
リードバイス
最大口開き(mm)
50
口幅(mm)
41.2
口深(mm)
27.5
全高(mm)
82.5
全長(mm)
171.5
RoHS指令(10物質対応)
対応