東洋アソシエイツ
東洋アソシエイツの バイス/クランプ/ハンドプレス
東洋アソシエイツの バイス
東洋アソシエイツの リードバイス
センタリングスイベルバイス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22564343
品番
48102
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
様々な用途にご使用いただけるセンタリングバイスです。
種類
リードバイス
最大口開き(mm)
51
口幅(mm)
48.4
口深(mm)
27
全高(mm)
58.73
全長(mm)
173
RoHS指令(10物質対応)
対応