東洋アソシエイツ
東洋アソシエイツの バイス/クランプ/ハンドプレス
東洋アソシエイツの バイス
東洋アソシエイツの リードバイス
平バイス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22564368
品番
48104
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
様々な用途にご使用いただけるハンドバイスです。
種類
リードバイス
最大口開き(mm)
63
口幅(mm)
63
口深(mm)
20
全高(mm)
38
全長(mm)
144
RoHS指令(10物質対応)
対応