ポリカ製 直付照明(夏目)

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22564456 品番CS-3E17L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,842
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る

防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。
直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。

用途
仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。
庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。
建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。
明るさ(W)4.3 口金E17 タイプLED電球色 種類夏目 取付ピッチ(mm)66.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22564422
2023-07-05
用途:
照明取付工事
製造業

使いやすいので重宝しています。
付属の白熱電球が暗く熱や消費電力が気になるためLED電球に交換して使用しています。
いつもゴミになるだけなので付属白熱電球を無くす代わりにもっと安価にしてほしいです。
昔LED仕様が販売されてた気がするのですが白熱電球仕様を購入してLED電球を個別で買った方が安かった記憶があります。

1人が参考にしています
対象商品:
22564422
2021-06-17
用途:
プレハブ冷蔵庫の照明
その他業種

付属の白熱電球は、時代に合った、LED化にした方が良いとおまいます。

対象商品:
22564422
2019-05-29
用途:
浴室、更衣室の照明として「
株式会社伊藤建築設計事務所 様 (建設業・工事業)

値段も安く、狭い浴室や更衣室には十分な照度と防湿性能を備えています。コストパフォーマンスの良い商品です。

対象商品:
22564438
2019-02-13
用途:
行燈の照明に
有限会社バラエティマルタカ 様 (卸売・小売業)

思った以上にしっかりしています、通常の使用方法とは違いますが照明が上を向く置き方で使用しています。セットで付いてきた電球はLEDに交換しました(電球はいらなかったのですが)良い買い物でした。

対象商品:
22564438
2017-12-06
用途:
リフォーム
正和リフォーム 様 (建設業・工事業)

賃貸物件用には十分です。これで不満ならば、LED器具を求めるしかないです。

対象商品:
22564438
2016-11-13
用途:
文化住宅の浴室に使用
サービス業

取り付け位置も防水ラバーの加工により多少の調整もでき、簡単に取り付けられました。
付属の40Wシリカ電球は暗く感じたのでLED電球に取り替えました。

対象商品:
22564422
2020-04-05
用途:
浴室の照明に取り付けた
中央燃料商事 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

照明のカバーだけ割れるので、カバーだけの販売もしてほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
22564438
2016-10-04
用途:
トイレの電気

昔ながらの落ち着いた感じが良い、ソケットネジが前のと同じでとても助かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする