CS-6E17N ポリカ製 直付照明(丸コップ) 栄興電器 22564562

CS-6E17N ポリカ製 直付照明(丸コップ) 栄興電器 22564562
CS-6E17N ポリカ製 直付照明(丸コップ) 栄興電器 22564562

ポリカ製 直付照明(丸コップ)

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード22564562品番CS-6E17N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,104

防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。
直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。

用途
仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。
庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。
建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。
明るさ(W)4.3口金E17タイプLED昼白色種類丸コップ取付ピッチ(mm)66.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-23
用途: ユニットバス
不動産業

退去後老朽化にて取替え工事を実施しました。サイズもほぼ合っていましたので、助かりました。ありがとうございました。

対象商品 : 22564544
2021-10-02
用途: 浴室の照明交換

新築から30年以上経ち、カバーが溶けて穴、変色があったため交換。本製品が一番安かったです。付属電球はLEDに交換しました。すごく明るくなりました。

対象商品 : 22564544
2021-07-05
用途: 器具の交換
その他業種

器具の詳細な寸法図があれば、なお良かった。現物で確認した。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 22564544
2020-11-08
用途: 風呂場の電灯の笠
その他業種

ユニットバスの風呂場の電灯の笠の部分が熱で劣化して穴が開いた状態だったのをテープでふさいで使用していたのですが、劣化が進んでプラスチックがボロボロの状態に。
ネットで色々探していると、このサイトの口コミを見て、笠の取り付け部の口径が合えば笠のみの交換もできるかと思い、値段も安かったので試しに購入してみました。
結果、取り付けがうまくいって大変満足しています。

対象商品 : 22564544
2018-10-31
用途: 自社のトイレの照明交換

この2~3年点灯が不安定で困っていたが、簡単に交換できてコストも安い。
もっと早くに交換すれば良かった。

対象商品 : 22564544
2018-02-06
用途: マンションのメンテナンス時
株式会社シンエイ建設業・工事業

ちょうどいいものを探してきましたが、値段ともに、よかったです。今は、リピーターです。

対象商品 : 22564544
2017-11-25
用途: 洗面場に設置。
医療・福祉・介護関連業

製品の品質と価格面で納得する商品である。電球・蛍光灯電球・LEDの三種類の使用可で選択肢が出来る事が好ましい。

対象商品 : 22564544
2018-12-21
用途: 貸しているアパートの部屋の風呂照明
パークヒルズマンション不動産業

いままでは、退去した部屋の風呂の照明カバーを拭いていたが、変色して黄色なって、困っていた。ユニットバスなので、照明がねじ止めで、簡単に交換できて、早く購入しておけば良かったです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする