ガラス製 天井直付照明(みかん型)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22564666 品番 AW-MN90
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

防湿型なので、洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付が可能。
LED電球を使用すれば、LED照明としても使用できます。

用途
仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅の洗面所・トイレ・廊下・踊り場・玄関で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。
庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。
建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。
タイプ白熱リード線 明るさ(W)60 口金E26 取付ピッチ(mm)66.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22564675
2020-11-03
用途:
割れによる交換
卸売・小売業

この商品は最近なかなか手に入らず困っていましたがモノタロウで迅速、丁寧な発送をして頂き助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする