RG-101E26N 天井直付照明器具 直レセユニ(透明) 栄興電器 22564763 RG-101E26N 天井直付照明器具 直レセユニ(透明) 栄興電器 22564763 RG-101E26N 天井直付照明器具 直レセユニ(透明) 栄興電器 22564763

天井直付照明器具 直レセユニ(透明)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22564763 品番 RG-101E26N
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/8』。

タイプLED昼白色 明るさ(W)6.2 直径(Φmm)115 高さ(mm)160 口金E26 器具・セットセット品 取付ピッチ(mm)63 光束(Lm)485 調光の可否不可 調色の可否不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-12-27
用途:
照明に
湘南アクティブ 様

プラスチックであまりに安っぽい ガラス製かと思った 残念至極 納戸につけるしかないかな

1人が参考にしています
対象商品:
22564754
2018-07-21
用途:
室内の補助的照明として
有限会社かいば 様 (サービス業)

取り付けるネジ穴が強く締めると割れる。

複数箇所で支えてるので1箇所割れても軽いし問題はなかったが購入検討者はネシ穴部分がかなり華奢なつくりであることを理解すること。

対象商品:
22564754
2018-01-20
用途:
玄関の人感センサーライトカバーの使用
卸売・小売業

安くて、人感が反応する開口が必要で探していました。中々無く見つけた時は、これだ!!と思いました。良い買い物でした。
模様もライトが点くと綺麗です。日曜大工で取り付けも簡単でした。

2人が参考にしています
対象商品:
22564754
2021-11-14
用途:
部屋の明かり取り
有限会社かいば 様 (サービス業)

取り付けるネジ穴が華奢なプラスチックですぐ割る!

複数箇所で支えてるから1箇所割れても取り付けは可能です。
すごく軽い製品です。 熱には弱いので100W電球は怖いですね。
垂直に取り付け出来ないと熱で変形します。

対象商品:
22564754
2017-09-07
用途:
トイレ照明のカバー交換

無事カバーが破損の為交換出来ました。有難う御座いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする