07Z62TTM-PK 座付バネカン 6x32 M8ボルト止め用 信和自動車工業 22564982 07Z62TTM-PK 座付バネカン 6x32 M8ボルト止め用 信和自動車工業 22564982 07Z62TTM-PK 座付バネカン 6x32 M8ボルト止め用 信和自動車工業 22564982

座付バネカン 6x32 M8ボルト止め用

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22564982 品番07Z62TTM-PK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
材質鉄/ユニクロメッキ 適合品番07ZZ45-PK・07ZZ60K-PK

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22564982
2023-05-06
用途:
ダンプのコボレーンのストッパー
有限会社 結城造園土木 様 (不動産業)

信和自動車工製品は何度か購入しましたが、値段以上の品質に満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
22564982
2020-04-15
用途:
軽トラの架装
四日市製作所 様 (製造業)

用途の例を2、3個書いて頂けるといいかな。
軽トラダンプの左右のアオリを高く架装した際にボディ側と固定するために使用しましたが、フックとバネ冠が一体ではなく分割の物が欲しかったのですが間違えて購入してしまい、カッターで切断して使用しました。
コレはウイングの固定などに使用する物みたいでした。

3人が参考にしています
対象商品:
22564982
2018-06-22
用途:
加工用
黒川農機サービス 様

大きいがメーカー品と遜色なく使えます。
メッキも厚く良いと思う。

3人が参考にしています
対象商品:
22564982
2017-02-28
用途:
トラック煽りに設置
有限会社今村建設 様

後方煽り撤去時のガタつきが解消されとても安全に運行出来るようになりました。

対象商品:
22564982
2017-04-27
用途:
2tトラック
有限会社柏原運輸 様

サイズの記載が無かったので一か八かで購入で少し大きかったですが許容範囲でした。台座も含め縦約33cm×横4cmでした。物はしっかりしてます。

対象商品:
22564982
2016-10-22
用途:
加工素材
農・林・水産業

サイズがかなり大きい
下の台座とくっついているので4tトラックのアオリ止め用かな?

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
22564982
2016-10-13
用途:
ダンプボデイー架装
サービス業

思っていたより大きかった 全長全幅を記載してほしい。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする