白 カラーヤシ繊維 茶 共和開発 22565052

カラーヤシ繊維 茶

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50g) 注文コード22565052 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥260
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

天然素材で通気性抜群のやしの繊維です。土かくしや、植物と鉢カバーとの隙間をふさぎ、やわらかく演出できます。アレンジ、ハンギングにも使い方は多様です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×70×220 用途マルチング、装飾など。 材質ヤシ繊維 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×70×220 素材ヤシ繊維

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22565077
2022-06-13
用途:
室内の鉢植え
その他業種

白いプランターに観葉植物を植えてます。この赤いカラーヤシを乾燥防止で置くと紅白でコントラストも良く、ウキウキした気分になります♪

対象商品:
88384791
2022-04-29
用途:
イチゴで使用
サービス業

鉢植えのイチゴ栽培で使用中です。土にイチゴの実がつくことがないので便利です。

対象商品:
88384791
2021-06-04
用途:
家庭菜園 (プランタ栽培) で土の乾燥を防ぐ
その他業種

キユーリ、ナスビ、シシトウ、パプリカ、トウガラシのプランタ土周りに置いて土の乾燥防止に使っています。 結果は上々で、土の乾燥が減って野菜がよく育ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする