曜日別特売
- お礼肥 寒肥 JOYアグリス 22565244

- お礼肥 寒肥 JOYアグリス 22565244
- お礼肥 寒肥 JOYアグリス 22565244

お礼肥 寒肥

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2.5kg)
内容量1袋(2.5kg)注文コード22565244品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

天然原料100%。果樹・花木・庭木など幅広い樹木にご使用頂けます。
使いやすいペレットタイプで、果樹の味を良くする「米ぬか」を配合しています。

適合作物果樹・花木・庭木成分N2%、P5%、K3%、Mg1%名称有機入り配合253号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-25
用途: 庭の木々に
サービス業

まだ季節的に使えませんが今年の冬に使うのに購入です。お手頃価格で庭の木の回りに使います。楽しみです。

対象商品 : 22565253
2024-03-09
用途: 果樹の先一年の養生に
その他業種

今まで肥料を与えていなかったせいもあるのかもしれませんが、冬、庭の無花果にこの肥料を与えたところ、少ししか与えなかったにもかかわらず、その年は例年にない豊作でした。しっかり効いてくれていると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 22565253
2022-07-21
用途: 今年の冬のバラ用に
卸売・小売業

冬のお手入れがやはり春の開花に凄く影響するので昨年ホームセンターで購入し使用して良かったのでモノタロウさんがお安く提供下さっていたので購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 22565244
2020-10-31
用途: 寒肥
その他業種

前冬に果樹の寒肥として与えました。今まであまり実の成らなかった無花果が、今年はたくさん甘い実をつけてくれたので、とても効きのいい肥料だと思います。あまり臭いもないので、住宅密集地にある我が家でも普通に使うことが出来ました。うちの定番肥料にしたいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 22565253
2020-11-27
用途: 庭の果樹の寒肥
その他業種

大きな無花果の木が庭にあるのですが、毎年貧果だったのに、この寒肥を春先に与えたところ、今年は甘い実をたくさんつけてくれました。よく効いてくれたので、5kgサイズの同商品をリピートさせていただきました。

1が参考にしています
対象商品 : 22565253
2020-05-03
用途: 庭や鉢植えの寒肥として
教育・研究機関

春の芽吹きが例年より勢いがあり、花の蕾もたくさんついていて成長にとてもいいと感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 22565253
2019-04-28
用途: 家庭菜園
その他業種

この冬お世話になりました、この春、いつもより花付きがちがました。ありがとうこざいました。

1が参考にしています
対象商品 : 22565253
2019-02-06
用途: 庭木のための寒肥
教育・研究機関

迅速に送って頂き、すぐに庭木の寒肥として使いました。春が楽しみです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする