- シバキープAL レインボー薬品 22565305 - シバキープAL レインボー薬品 22565305

シバキープAL

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(5L) 適合場所空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り、芝生(日本芝・ケンタッキーブルーグラス) 注文コード22565305 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合場所・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

日本芝(こうらいしば)とケンタッキーブルーグラスの中に生える雑草に散布するだけで、葉から吸収されて根まで枯らす芝生専用の除草剤です。
薄めずにそのまま散布でき、シャワーキャップの容器入りでスポット除草に便利な芝生に使える液状除草剤です。
芝生の中に発生した各種一年生広葉雑草に効果があります。
しつこいスギナにも効果を発揮します。

成分MCPP液剤(フェノキシ酸系) 農林水産省登録第(号)21148 毒劇区分普通物 用途日本芝の中に発生した雑草の除草剤。 適合場所空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り、芝生(日本芝・ケンタッキーブルーグラス) 散布面積(m2)25〜66 RoHS指令(10物質対応)対応 適合作物日本芝(こうらいしば)、西洋芝(ケンタッキーブルーグラス) 適合雑草アカザ、シロザ、ヤエムグラ、ナズナ、ヤハズソウ、ミソソバ、シロツメクサ、カタバミ、からすのえんどう、ツユクサ、ヒメオドリコソウ、ミドリハコベ、スベリヒユ、オオイヌノフグリ、スギナ 剤形シャワー剤 農耕地/非農耕地農耕地用
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22565305 - 13044188 4L シバキープAL レインボー薬品 シバキープAL レインボー薬品 1本(4L) 2,398 税込2,638 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:149

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01296627
2023-09-27
用途:
除草用
製造業

芝生は残って、草だけ枯れた。
ただ、2ヵ月後には また草ぼーぼー

対象商品:
01296627
2022-10-15
用途:
芝生地の除草イネ科雑草の除草
建設業・工事業

使用方法も簡単で安心して使用できました、一か月後くらいに効果が出始め現在は殆どなくなっています、効果も十分期待できると感じました。

対象商品:
01296627
2022-08-20
用途:
芝生地の除草
建設業・工事業

散布したばかりで、はっきりした結果はまだ出ておりませんが、良い結果が出ることを期待しております。使用しやすい薬液です。

対象商品:
22565305
2023-03-20
用途:
会社前の芝生の手入れ

色んな液剤がありますので、今回はこちらを使ってみます。

対象商品:
88387801
2019-08-20
用途:
芝生の手入れ時
運輸・通信業

芝生の手入れ後に散布しておくと雑草が生えづらくなりました。
もっと効果が長続きすれば最高です。

対象商品:
01296627
2019-04-09
用途:
芝の養生
富士岡農園 様 (農・林・水産業)

大きな草を抜いた後に簡単に配布でき 便利でした 

次回も 購入したいと思います

対象商品:
88387801
2019-05-25
用途:
芝生の除草に使用
その他業種

芝生からスギナが生えてきたので、使用しました。
まだまいたばかりなので、今後の変化に期待しています

対象商品:
22565305
2022-05-20
用途:
庭の芝生雑草対策
運輸・通信業

手作業で、除草をしていますが。多量で追いつかない。除草剤を散布後、雑草の色が黄色になり期待しているところです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする