ハイポネックス原液 殺虫剤入り

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(450mL) 注文コード22565323 品番-
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

その名の通り、「ハイポネックス原液」に「殺虫剤」入りの「肥料」です。
殺虫成分は、水に溶けやすく浸透移行性に優れたジノテフランです。
アブラムシが発生したら、水で250倍にうすめて株元へあたえてください。
株元に処理することで殺虫成分が根から吸収されて植物全体にいきわたり効果が持続します。
チッソ(N)・カルシウム・微量要素を強化し、与えて効果がすぐに現れ、花つきや花色をよくします。

成分N-P-K=3-5-2.5+殺虫成分(ジノテフラン) 希釈倍率250倍 適合害虫アブラムシ類 使用量2L/m2 使用可能回数5回以内 登録保証生第(号)101206 農林水産省登録第(号)23685 毒劇区分普通物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22565323
2024-04-19
用途:
植物の育成
その他業種

これからのアブラムシ対策にこんなに便利なものがあったのが嬉しいです

対象商品:
22565323
2024-04-18
用途:
野菜の追肥とアブラムシの除去
有限会社アルファーセブン 様

コスパがとてもいい。とうもろこし、豆類によく使います。使い方も簡単で楽できます。

対象商品:
22565323
2023-04-20
用途:
バラ、その他の花木に

春先から、バラ、ハイビスカスのアブラムシに悩まされていました。あまり薬剤は使いたくないので、できる限り水スプレー噴射で撃退していたのですが、イタチごっこで疲れていたところ、こちらの商品を見つけました。ハイポネックスは以前から使用していますので、安心感と期待を込めて試してみました。効果は抜群!散布1回にして、1週間でほとんどアブラムシはいなくなりました。これからが虫に悩まされる季節だけに、すべての園芸好きの皆さんにおすすめしたいです。薄めた液をアブラムシに直接噴射すれば、さらに効果的です。

3人が参考にしています
対象商品:
22565323
2023-06-22
用途:
花の水やり時 薄めて使用
卸売・小売業

まだ、1度使用なので、殺虫効果はよく分からないが、肥料は効果はあり、成長や開花が進んだ気がします。

1人が参考にしています
対象商品:
22565323
2021-12-01
用途:
育てている花や木に。
その他業種

色々試してみましたが、濃縮で場所をとらないのと、安心できるメーカーなので、ずっとこれと決めています。

1人が参考にしています
対象商品:
22565323
2021-10-12
用途:
家庭菜園での野菜栽培

今まで肥料と殺虫剤と別々に使用していましたが本製品で一括して散布でき非常に便利になりました 別々に購入するより安価で助かっています

1人が参考にしています
対象商品:
22565323
2021-09-07
用途:
観葉植物に

この時期、人が多いホームセンターへ行かずに購入できて嬉しいです。殺虫剤入りは初めて購入しました。使用してみて良さそうでしたらまた購入したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
22565323
2021-06-29
用途:
花植物などに
有限会社福寿荘 様 (サービス業)

この新製品は今回初めてですが これを定期的にくれれば殺虫作用もあるので 一石二鳥です。今まであるようでなかった製品に期待大です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする