マイガーデン元肥用

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1.6kg) 注文コード22565357 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

溶出スピードの異なる肥料成分ブレンド(2ピーク・ブレンド)により安定した肥料効果が続く。
土に活力を与える腐植酸配合で効きめが6〜7ヵ月長持ちする、土に混ぜ込む粒状肥料。

適合作物 用途きれいな花を咲かせたい。 成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)10-18-7-0.42 容量(g)1600 名称エード粒状14号 肥料の種類指定配合肥料 登録保証指定配合肥料(番号はありません)
注意
※使用に際しては必ず商品の説明をよく読んで記載内容に従ってお使い下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22565357 - 21370870 - 元肥用 1.2kg KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 元肥用 1.2kg KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 1個(1.2kg) 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88380311
2021-03-05
用途:
土質を選ぶのか?
不動産業

遅効性なのですが、あまり有効に効いている実感がありません。鉢替えのとき溶けずに丸ごと出てくるので土の質によって効きかたが違うような気がします。

2人が参考にしています
対象商品:
88380311
2020-04-12
用途:
鉢植え植物の追肥用
サービス業

プランターでお花を育ていますが、植える時と追肥用に使用しています。
こちらは密封タイプなので保存しやすく、小粒な肥料で手軽に撒いて追肥することができます。
お花も元気に育ちとても使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする