曜日別特売
- ベニカR乳剤 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 22565393

- ベニカR乳剤 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 22565393
- ベニカR乳剤 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 22565393
- ベニカR乳剤 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 22565393
- ベニカR乳剤 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 22565393

ベニカR乳剤

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(100mL)注文コード22565393品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

アブラムシ、ハダニはもとより花弁を傷つけシミの原因となるヒラズハナアザミウマまで、ばらに発生する様々な害虫を速効退治します。
蕾を加害するバラゾウムシ(クロケシツブチョッキリ)には1~2週間の持続性があります。

有効成分フェンプロパトリン適合害虫チュウレンジハバチ、ハスモンヨトウ、クロケシツブチョッキリ、コガネムシ類(成虫)、ヒラズハナアザミウマ、アブラムシ類、ハダニ類適合作物花き類・観葉植物、ばら、トマト、きゅうり、なす、ピーマン、ししとう、かぼちゃ、すいか、メロン、いちご、あずき、もも、マンゴー農林水産省登録第(号)23709毒劇区分普通物剤形乳剤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22565393
2025-09-12
用途: 薔薇の消毒用
その他業種

ホームセンターではこちらの商品がなくモノタロウさんで探すと品揃えが豊富で購入しました。また、機会あれば買いたいと思います。

2025-02-28
用途: 薔薇の殺虫(害虫予防)
株式会社テクノプラン製造業

頼りになる! 希釈率が低い(バラには100倍)なので大きなバラがたくさん有る我が家では消費量が多くてコストがかかるが効果は一番有る様に思う。撒いている途中でマルチングからムカデが出てきたとき直接かけたら間もなくお亡くなりになった。シュートをクロケシツブチョッキリにやられるとショックが大きいので必要経費と思ってストックしてローレーションのメインにしている。

対象商品 : 22565393
2025-05-02
用途: 薔薇の薬剤用途
その他業種

近隣のホムセンでもベニカRは取り扱いが少なくモノタロウさんは扱っている商品が多く助かります。薬剤なので、虫や病気の予防に正しく使うことが必要です。

2024-09-28
用途: バラには最適な農薬です。
菊池建築建設業・工事業

どんな農薬(殺虫剤・殺菌剤・ダニ剤など)でも連用は薬害や耐性が出来てしまうなどの理由でこれ1本と言う訳には行きませんが、バラを育てるならこの農薬をベースに考えてローテーションを組むと良いと思います。

2024-09-30
用途: バラ栽培の強い味方です。
菊池花道教室サービス業

バラを栽培するには この薬剤は欠かせません 希釈倍率が低いのでもう少し大瓶で安価だともっと助かるのですが・・・

1が参考にしています
対象商品 : 22565393
2024-05-23
用途: ◆薔薇株の防虫対策として

◆自宅の薔薇株の防虫対策用に愛用しております。液体のため、希釈し易く、使い勝手が良い上、防臭効果も高いと思います。引続き利用してゆきたいと思います。

対象商品 : 22565393
2023-07-14
用途: バラの虫退治
サービス業

昨年も使用して効果があったので今年も期待してバラの木に薬剤散布しています。散布してから何日かはアブラ虫が見えなくなります。

対象商品 : 22565393
2022-07-06
用途: ◆庭の薔薇株の害虫駆除

◆この時期、薔薇株に増える各種の害虫対策用として、以前より愛用している薬剤です。
効用に信頼性が高く、頼りになる薬剤です。引続き使用したいと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする