さびない君 腰パックキリ無

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(72本) 注文コード 22565743 品番 90mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ALC・サイディング・木材などに楽々簡単施工。
コンクリート・モルタル・ブロック・アスロックなどにも、下穴のみの一発施工。
充電ドライバーで楽々かんたん施工。
ALCのすみ(端)でも割れにくい。
奥深いボックスやサドル等の施工が難しい場所でも楽々施工。
厚さ38ミリ程度の極薄ALCにも対応。
ALCの木下地(胴縁)造りには、最も適している。(木材とALCの間にスキ間が出ない半ネジタイプ。)
ハンマーや打込み棒などの特殊工具が不要。
堅木に対応ツライチ施工のフレキタイプ。
金具や平看板の取付けに最適なナベ頭(トラス)タイプ。
サドルベース等の座彫り金具に対応の皿頭タイプ。

用途胴縁・水切・笠木・コンパネ(フローリング下地)・アルミサッシ・戸袋・ガラリ・カンバン・縦バンド手摺り・サイディング・サドルバンドなどの小物の取付けや構造副資材の取付け施工に活躍 寸法(mm)90 下穴径(Φmm)軽量ブロック/4.3〜4.5、モルタル/4.3〜4.5、コンクリート/4.5〜4.5アスロック/4.5〜4.8 ※モルタルやコンクリート等は、種類や施工年数により下穴径が変わります。
注意
※さびない君を口に入れないで下さい。
※回転中のさびない君に手をふれないで下さい。
※片手打ちや無理な姿勢での作業は危険ですので、しないで下さい。
※過剰な締付けトルクでの施工及び過剰な本締めはしないで下さい。
※さびない君28ミリはALCに使用しないで下さい。
※ALCの場合、極端な端(すみ)打ちをしないで下さい。(端よりビス全長1本分の距離を取ればOK。)
※ALCの場合天井面には使用しないで下さい。(仮止め又は補助的な使用は可。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3885:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする