曜日別特売
TH38-1 1/2-S-N スーパーカンタッチ TH型 SUS リガルジョイント 22566373

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TH38-1 1/2-S-N スーパーカンタッチ TH型 SUS リガルジョイント 22566373
TH38-1 1/2-S-N スーパーカンタッチ TH型 SUS リガルジョイント 22566373

スーパーカンタッチ TH型 SUS

商品レビューを投稿する
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)48注文コード22566373品番TH38-1 1/2-S-N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。大口径配管の圧力に耐える、二重のリング構造。バックリングに加え、フロントリングがしっかりとホースを締め込み、抜けを防止するため更なる安全を約束します。カンタッチの信頼性をそのままに、大口径用の太いホースの施工時に性能を発揮するスラストリングを採用。ホースの共廻りを防ぎ、安全に配管が行えます。

用途大口径ブレードホース用継手寸法I(mm)79寸法L(mm)89.5寸法a(mm)65寸法b(mm)75寸法d(Φmm)35形状カンタッチ TH型適合チューブ外径(Φmm)48使用流体最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R管接続口径R1 1/2材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/フッ素ゴムねじ規格インチサイズ適合ホース内径(Φmm)38適合OリングP38
注意
※使用するホースの使用圧力範囲でご使用下さい。またスプリングホースにはご使用になれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする