用途工場・住宅・オフィス・学校・公共施設などの風速・風量・温度・湿度管理に。
付属品ハードケース、PCソフトウェア、USBケーブル、9Vアルカリ乾電池、取扱説明書、保証書、純正品検査証、コンタクトカード、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)
測定範囲(風速)0.8〜30m/s、(温度)-10〜60℃、(風量)0〜99990CMM、(湿度)20〜80%
質量(g)200
電源9Vアルカリ乾電池×1本
精度(風速)±2%、(温度)±1.5℃、(湿度)±3%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×40×170
RoHS指令(10物質対応)対応