曜日別特売
MLD-075-ST ブラシレスDCモータドライバ VENUSシリーズ コアレスモータ 22567947

ブラシレスDCモータドライバ VENUSシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(kg)0.70
内容量1個注文コード22567947品番MLD-075-ST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

超シンプルで使いやすい。
つまみで直接スピードコントロール。
スイッチ一つで正転/逆転・起動/停止・モータクイックブレーキ。
多彩なスピード調整方法。
内臓ポテションメータ。
アナログ電圧(0V~5V)。
外付けポテションメータ。
速度を図りたい/緊急時にアラームを出したい。スピードシグナルアウトプット・アラームシグナルアウトプット。
モータ破損させないで!モータ過負荷保護機能搭載。

仕様入力電流(定格時/最大時):20/35、トルク制限値設定(過負荷保護設定):内蔵ボリュームで設定(0~100%)質量(kg)0.70電源電圧(V)20~50容量(W)300~750保護機能過負荷(X秒間)、ドライバ温度異常(放熱器の温度上昇)、入力電圧低下(18V±5%)、入力電圧上昇(50V±5%)、電流制限外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)97×151×48 冷却ファン付オープンフレーム振動環境:0.5G以下入力仕様正転起動/逆転起動、起動/停止、モータクイックブレーキ、SW1(ON=デジタル制御 OFF=アナログ制御)、SW2(ON=クローズドループOFF=オープンループ)出力仕様回転速度出力(パルス周波数)、アラーム出力(5V→0V)雰囲気環境:腐食性ガス、塵埃の無きこと(屋内仕様)環境温度範囲(℃)使用時:0~40、保存時:-10~60使用環境湿度(%)85%RH以下 但し結露なきこと。速度設定付属ポテションメータ、外部ポテションメータ(0~10KΩ)、速度指令電圧入力(0~5V or 0~10V)、速度指令パルス(0~3.5KHz)可変範囲150~6500(rpm)
注意
※本ドライバは回生エネルギーを処理する機能はありません。
※放熱部の温度は仕様環境により異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22567938
2019-08-16
用途: 実験用に毎度使用しています。
株式会社 夢馬自動車・二輪車・自転車関連業

高回転と高トルクに小消費エナジー。コアレスブラシレスでこのサイズは最高です。お値段もいいのですからDCモータードライバーの回転調整つまみくらいは付属してください。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする