中量ラック 500kg用 棚板・棚受2本付

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送 1年間返品保証地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容棚板3枚(1段分)、棚受×2本(中棚用)、補強サンX3本 塗装色ホワイトグレー 注文コード22568026 品番MBP-SH1570HS
販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はセット内容・塗装色など29種類から選べます 他の種類を見る
間口W×奥行D(mm)1500×700 セット内容棚板3枚(1段分)、棚受×2本(中棚用)、補強サンX3本 質量(kg)25 塗装色ホワイトグレー 用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。 タイプ中量ラック 有効内寸法(間口×奥行)(mm)1440×660(220D×3)
注意
※モノタロウオリジナルラック専用部品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-13
用途:
電動工具を置く棚
株式会社タケテック 様

電動工具の消耗品も置けるようになり非常に便利になりました。

対象商品:
08247391
2021-11-04
用途:
保存
タツミ印刷株式会社 様

機材が中途半端に残っていますので、単品で購入できた事喜んでいます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする