支柱セット H1800 中量ラック 500kg用 棚板・棚受2本付 モノタロウ 22568078

中量ラック 500kg用 棚板・棚受2本付

(2件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) セット内容1800mm支柱4本 ベース付 塗装色ホワイトグレー 注文コード22568078 品番支柱セット H1800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はセット内容・塗装色など29種類から選べます 他の種類を見る
セット内容1800mm支柱4本 ベース付 質量(kg)19 塗装色ホワイトグレー 用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。 タイプ中量ラック
注意
※モノタロウオリジナルラック専用部品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-13
用途:
電動工具を置く棚
株式会社タケテック 様

電動工具の消耗品も置けるようになり非常に便利になりました。

対象商品:
08247391
2021-11-04
用途:
保存
タツミ印刷株式会社 様

機材が中途半端に残っていますので、単品で購入できた事喜んでいます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする