HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 研削
HiKOKI(旧:日立工機)の ディスクグラインダー
125mm 電気ディスクグラインダ(強力型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電源(V)
単相100
注文コード
22568814
品番
G13S5 100V
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
電源
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
125mmディスクグラインダーの強力形
最大出力1,160Wのハイパワーで切断作業でも活躍
サイドハンドル標準付属
電源(V)
単相100
電流(A)
8.0
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
9500
長さ(mm)
307
幅(mm)
-
高さ(mm)
71(ギヤカバー)
質量(kg)
2.1
コード長さ(m)
2.5
砥石径(Φmm)
125
付属品
レジノイドフレキシブルトイシ・スパナ・サイドハンドル
トラスコ品番
471-1912
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
760
最大出力(W)
1160
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
モーター
単相直巻整流子モーター
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)
レジノイドフレキシブル:125×3.1/5×22、レジノイド:125×6×22
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
22
胴径(Φmm)
64
電源周波数(Hz)
50/60
電圧×電流(VA)
100