125mm 電気ディスクグラインダ(強力型)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源(V)単相100 注文コード22568823 品番G13S5(E) 100V
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は電源など4種類から選べます 他の種類を見る

125mmディスクグラインダーの強力形
最大出力1,160Wのハイパワーで切断作業でも活躍
サイドハンドル標準付属

電源(V)単相100 電流(A)8.0 最大回転数(min-1[r.p.m])9500 長さ(mm)307 幅(mm)- 高さ(mm)71(ギヤカバー) 質量(kg)2.1 コード長さ(m)2.5 砥石径(Φmm)125 付属品レジノイドフレキシブルトイシ・スパナ・サイドハンドル 電圧(V)単相100 消費電力(W)760 最大出力(W)1160 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] モーター単相直巻整流子モーター 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)レジノイドフレキシブル:125×3.1/5×22、レジノイド:125×6×22 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22 胴径(Φmm)64 電源周波数(Hz)50/60 アズワン品番64-7055-88 電圧×電流(VA)100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:533

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする