画像準備中

マルチマット MUNYU(ムニュ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ベージュ 注文コード22569234 品番CK0023BEB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

汚れは水やアルコールで拭くだけの簡単お手入れ。
器械出し、洗浄作業などの立ち作業を快適にサポート。
床面からの冷気や、振動が伝わるのをやわらげます。
丈夫で床に密着しやすくズレにくいため、スリップなどによる転倒事故を防止します。
弾力性のあるクッション素材で、落下した器械の破損を防ぎ落下物から床面を守ります。

ベージュ 長さ(mm)910 幅(mm)610 用途手術室の器械出し、中央材料室の洗浄作業等 仕様抗菌加工、防炎適合品 材質PVC(ラテックスフリー) 厚さ(mm)10 耐熱温度(℃)約60(床暖房対応) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※オートクレーブは使用できません。
※商品の性質上、サイズ・色に若干の誤差が生じる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする