DBLTACT
DBLTACTの 物品棚/収納用品
DBLTACTの ツールボックス/ツールバッグ
DBLTACTの 帆布製
オープンキャリーバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22571675
品番
DT-SRB-210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
多数のポケットやホルダーがあるので抜群の収納力。
中央に間仕切りがありますので工具などの分類・整理に便利。
ハシゴや単管など置き場のない場所でも掛けて保管できます。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
210×210×400
質量(kg)
1.07
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
400×210×210
外寸法・幅(mm)
210
外寸法・高さ(mm)
400
外寸法・奥行(mm)
210