DBLTACT
DBLTACTの 物品棚/収納用品
DBLTACTの ツールボックス/ツールバッグ
DBLTACTの 帆布製
折りたたみツールバッグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22571684
品番
DT-SRT-400
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
たためるタイプのツールバッグ!
持ち運びに便利なコンパクトタイプ!
機能性抜群な収納ポケット。
拡張用の板付き、形状をしっかり維持。
折りたたみ式なので未使用時はコンパクト。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
270×400×200
幅(mm)
270
質量(kg)
0.94
高さ(mm)
200
奥行(mm)
400