画像準備中

オープンキャリーバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 R レッド 注文コード22571754 品番DT-HTB-450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

大小様々なポケット&ホルダー合わせて30カ所!抜群の収納力!
手袋をつけたままでも滑りにくいグリップ付き。
裏面には鋸収納&ファスナー式ポケット付き。
長尺物も収納簡単テープフッカーとしても。
8インチのペンチなども楽々収納できる深型ポケット。
厚手のショルダーで負荷軽減&通気性を確保できる。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)450×200×350 R レッド 質量(kg)1.825 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×450×200 外寸法・幅(mm)450 外寸法・高さ(mm)350 外寸法・奥行(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする