レギュラーローラースペアマイクロファイバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22571955 品番 17737
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

水性油性兼用ローラーです。
木部塗装、屋外壁、屋内壁、天井等の塗装に最適です。

毛丈(mm)13 サイズレギュラー 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 適合塗料水性、油性 主な用途塗装用 ローラーサイズ(inch)4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性木部塗装、屋外壁、屋内壁、天井等の塗装に最適です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする