インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの レギュラーローラー
レギュラーローラースペアマイクロファイバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22571973
品番
17739
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
水性油性兼用ローラーです。
木部塗装、屋外壁、屋内壁、天井等の塗装に最適です。
毛丈(mm)
13
サイズ
レギュラー
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
適合塗料
水性、油性
主な用途
塗装用
ローラーサイズ(inch)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
木部塗装、屋外壁、屋内壁、天井等の塗装に最適です。