MR-91BK メタルラックコの字バー アイリスオーヤマ 22572454

 

MR-91BK メタルラックコの字バー アイリスオーヤマ 22572454
MR-91BK メタルラックコの字バー アイリスオーヤマ 22572454
MR-91BK メタルラックコの字バー アイリスオーヤマ 22572454

メタルラックコの字バー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(cm)91
内容量1個注文コード22572454品番MR-91BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

メタルラック専用のコの字バーです。3辺の補強バーがポールをしっかりと固定するので、足元にスペースを取りたい場合などに便利なパーツです。棚板固定部品4個付きです。

材質スチール(クロムメッキ)奥行(mm)460高さ(mm)40トラスコ品番753-5872幅(cm)91適合ポール径(Φmm)約25

パーツの組み合わせでオリジナルラックを作りませんか

パーツの組み合わせでオリジナルラックを作りませんか

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-15
用途: 実験装置
製造業

メタルラックだと簡単に組み替えられるので、実験装置の架台として最適です。単品の部品だと、金額が高いのと取り寄せるまでの時間が長いので、複数のセットを組み合わせています。問題は、同じアイリスオーヤマでも時期によってネジのピッチを変えてくるので、組合せができないようになっていることです。もちろん他社製とは互換がないようになっています。商売ですからね。

1が参考にしています
対象商品 : 22572454
2021-09-09
用途: 事務所の整理に

メタルラックの一番下段を補強するために購入しました。
地面に置きたい物があるときに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする