MR-120BK メタルラックコの字バー アイリスオーヤマ 22572463 MR-120BK メタルラックコの字バー アイリスオーヤマ 22572463 MR-120BK メタルラックコの字バー アイリスオーヤマ 22572463

メタルラックコの字バー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22572463 品番 MR-120BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

メタルラック専用のコの字バーです。3辺の補強バーがポールをしっかりと固定するので、足元にスペースを取りたい場合などに便利なパーツです。棚板固定部品4個付きです。

材質スチール(クロムメッキ) 奥行(mm)460 高さ(mm)40 トラスコ品番753-5775 幅(cm)120 適合ポール径(Φmm)約25

パーツの組み合わせでオリジナルラックを作りませんか

パーツの組み合わせでオリジナルラックを作りませんか

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:322

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-15
用途:
実験装置
製造業

メタルラックだと簡単に組み替えられるので、実験装置の架台として最適です。単品の部品だと、金額が高いのと取り寄せるまでの時間が長いので、複数のセットを組み合わせています。問題は、同じアイリスオーヤマでも時期によってネジのピッチを変えてくるので、組合せができないようになっていることです。もちろん他社製とは互換がないようになっています。商売ですからね。

1人が参考にしています
対象商品:
22572454
2021-09-09
用途:
事務所の整理に

メタルラックの一番下段を補強するために購入しました。

地面に置きたい物があるときに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする