アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 物品棚/収納用品
アイリスオーヤマの スチールラック
アイリスオーヤマの スチールラック用部品・オプション用棚板・トレー
メタルラックパンチング棚板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22572646
品番
MR-120TP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
メタルラック専用のパンチング仕上げ棚板です。お部屋の雰囲気に合わせて選べるよう3色ご用意しております。棚板固定部品4個付きです。
幅(mm)
1200
奥行(mm)
460
トラスコ品番
753-5805
材質
スチール(粉体塗装)、ポリスチレン樹脂
色
ホワイト
高さ(mm)
40
適合ポール径(Φmm)
約25