MR-120TP メタルラックパンチング棚板 アイリスオーヤマ 22572664

 

MR-120TP メタルラックパンチング棚板 アイリスオーヤマ 22572664 MR-120TP メタルラックパンチング棚板 アイリスオーヤマ 22572664 MR-120TP メタルラックパンチング棚板 アイリスオーヤマ 22572664 MR-120TP メタルラックパンチング棚板 アイリスオーヤマ 22572664

メタルラックパンチング棚板

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22572664 品番MR-120TP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

メタルラック専用のパンチング仕上げ棚板です。お部屋の雰囲気に合わせて選べるよう3色ご用意しております。棚板固定部品4個付きです。

幅(mm)1200 奥行(mm)460 トラスコ品番753-5783 材質スチール(粉体塗装)、ポリスチレン樹脂 ブラック 高さ(mm)40 適合ポール径(Φmm)約25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする