電話機用充電池

(22件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)2.4 適合機種メーカーパナソニック:KX-FAN52、NTT:電池パック-096同等品 注文コード22573827 品番TSC-123
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,984
販売価格(税別)
1,804
この商品は定格電圧・適合機種メーカーなど23種類から選べます 他の種類を見る

すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵

タイプニッケル水素充電池 定格電圧(V)2.4 適合機種メーカーパナソニック:KX-FAN52、NTT:電池パック-096同等品 バッテリー容量(mAh)600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:654

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-05
用途:
仕事用電話
運輸・通信業

早い配達で助かりました。ありがとうございました。電話での仕事なので本当に助かりました。

対象商品:
22573836
2023-07-24
用途:
留守番電話の子機2台分で交換
サービス業

どこを探しても見つからなかった充電器が、モノタロウさんで見つけて感激しました。

対象商品:
22573802
2020-04-18
用途:
NTTのコードレス電話機の電池交換
医療・福祉・介護関連業

純正が時代錯誤な価格だったので、モノタロウをさがしたらちゃんとありました。安いので思わず購入、その後半年以上経過なんの問題もなしです。

2人が参考にしています
対象商品:
22573802
2021-10-28
用途:
職場のビジネスフォンの電池

もう発売中止になっている古いコードレス電話の電池です.
扱いがあって助かりました.
また,使える時間が長くなりました.

対象商品:
22573836
2020-01-18
用途:
子機の電話に。
松田クリーニング 様 (サービス業)

完璧です。本当に助かりました。また是非よろしくお願いいたします。

1人が参考にしています
対象商品:
22573836
2019-11-09
用途:
固定電話の子電話に使用しています。
その他業種

充電も完全にして、子電話に使用しています。電話対応にも安心して使用していま。感謝です。有り難う御座いました。

1人が参考にしています
対象商品:
22573793
2019-10-28
用途:
機械のメンテナンス
運輸・通信業

NTT107子機用に購入しました、ジャストヒットです。

1人が参考にしています
対象商品:
22573775
2019-08-26
用途:
電話機メンテナンス
教育・研究機関

電話の子機のバッテリー交換をしました.純正品ではありませんが,問題なく使用出来ています.

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする