曜日別特売
TSA-005 大容量長持ち電話機用充電池 ELPA 22573915

TSA-005 大容量長持ち電話機用充電池 ELPA 22573915
TSA-005 大容量長持ち電話機用充電池 ELPA 22573915

大容量長持ち電話機用充電池

(32件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個バッテリー容量(mAh)900定格電圧(V)2.4適合機種メーカーシャープ:N-120、NTT:T-210CLデンチパック同等品注文コード22573915品番TSA-005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,445
販売価格(税別)
3,132

すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵

タイプニッケル水素充電池定格電圧(V)2.4適合機種メーカーシャープ:N-120、NTT:T-210CLデンチパック同等品寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×65×20バッテリー容量(mAh)900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22574098
2024-03-13
用途: 会社の電話機
製造業

いつもリピートしています。使用には問題ありませんが、もう少し寿命が長いとよい。

対象商品 : 22574152
2022-12-20
用途: 電話機の電池交換

コードレス電話機の充電池が少なくなり警告音が早めになる様になり困っていましたが、わざわざ電気屋さんに行かなくてもこちらで即納され助かりました。

対象商品 : 22574046
2022-11-19
用途: 電話機用
シオン技研工業建設業・工事業

役に立っています。今後もよろしくお願いいたします。充電器も購入しようと思っています。

対象商品 : 22574046
2021-09-16
用途: 既に子機の販売が

既に子機の販売が終わっていてメーカーではこの電池が無かった。モノタロウに有ったので重宝している。

対象商品 : 22574116
2021-08-18
用途: コードレス電話機

本品は純正ではありませんが、遜色なく使用できています。

対象商品 : 22574143
2020-09-16
用途: 電話子機の電池
その他業種

取り換えは簡単。今後どれほどの寿命かが期待したい課題

対象商品 : 22573897
2020-05-12
用途: 待受電話
医療・福祉・介護関連業

ネット通販で見つからなかったので助かりました。ありがとうございました。

対象商品 : 22574064
2020-05-12
用途: 電話機子機の電池交換

電話機子機の電池がヘタれてきたので、シャープの純正品にこだわらず更新しました。新品同様になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする